Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6216C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016216C4
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6216C4
EAN/GTIN:
     4547359371406
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6216C4 NTN Einreihige Rillenkugellager 6216C4, Baureihe: 62, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 80,000 mm, Aussendurchmesser D: 140,000 mm, Breite B: 26,000 mm, Lagerluft: C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Temperatur von: -60, Norm: DIN 625, Ringnut: nein, Grenzdrehzahl (Oel): 5300, Grenzdrehzahl (Fett): 4500, Tragzahl dyn. C: 7250,000, Tragzahl stat. C 0: 5300,000, eclass 5. 1. 2: 23050801, eclass 6. 2: 23050801, eclass 7. 1: 23050801, eclass 10. 1: 23050801, eclass 11: 23050801, 6216C4, 6216C4, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
62
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
26.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-60
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
5300
Grenzdrehzahl (Fett):
4500
Tragzahl dyn. C:
7250.000
Tragzahl stat. C 0:
5300.000
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 41,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,48*
€ 48,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,43*
€ 48,77*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 43,89*
€ 55,37*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 54,13*
€ 66,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10021695
ab € 54,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.