Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6228LLU/2AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016228LLU/2AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6228LLU/2AS
EAN/GTIN:
     4547359570922
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6228LLU/2AS Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 140,00 Aussendurchmesser D: 250,00 Breite B: 42,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , 6228LLU/2AS, 6228LLU/2AS, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
62
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
42.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 250,97*
€ 270,84*
38 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 259,66*
€ 280,52*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 263,18*
€ 292,92*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 313,60*
€ 340,59*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 417,33*
€ 449,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,45*
€ 534,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,08*
€ 532,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,71*
€ 514,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,79*
€ 507,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,33*
€ 496,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.