Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016320
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6320CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6320 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 100,00 Aussendurchmesser D: 215,00 Breite B: 47,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6320, 6320CM, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
63
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
47.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,83*
€ 140,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,43*
€ 140,78*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,76*
€ 162,00*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 162,12*
€ 177,85*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 195,82*
€ 213,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6320
ab € 107,54*
Ähnlich
SNR
6320
ab € 119,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.