Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6324CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016324CM
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6324CM
EAN/GTIN:
     4547359403497
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6324CM Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 120,00 Aussendurchmesser D: 260,00 Breite B: 55,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6324CM, 6324CM, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
260.000 mm
Breite B:
55.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 250,03*
€ 272,34*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 245,52*
€ 273,70*
29 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 255,94*
€ 274,01*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 292,69*
€ 314,25*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 362,79*
€ 388,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,73*
€ 462,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,48*
€ 459,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,33*
€ 456,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,79*
€ 431,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6324
ab € 235,12*
Ähnlich
SKF
6324
ab € 267,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.