Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6326L1C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016326L1C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6326L1C3
EAN/GTIN:
     4547359403763
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6326L1C3 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 130,00 Aussendurchmesser D: 280,00 Breite B: 58,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6326L1C3, 6326L1C3, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
63
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
280.000 mm
Breite B:
58.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 475,22*
€ 525,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 470,29*
€ 526,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 458,73*
€ 528,46*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 578,88*
€ 642,69*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 671,76*
€ 742,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,78*
€ 883,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,93*
€ 873,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,13*
€ 840,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,17*
€ 824,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,76*
€ 799,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6326-M-C3
ab € 439,09*
Ähnlich
SKF
10016893
ab € 641,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.