Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6328L1C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016328L1C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6328L1C3
EAN/GTIN:
     4547359403978
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6328L1C3 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 140,00 Aussendurchmesser D: 300,00 Breite B: 62,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6328L1C3, 6328L1C3, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
63
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
62.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,42*
€ 727,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,46*
€ 731,29*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,76*
€ 839,56*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,82*
€ 875,48*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 928,63*
€ 1.011,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,86*
€ 1.204,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,82*
€ 1.190,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,88*
€ 1.152,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,27*
€ 1.130,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,63*
€ 1.105,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10057167
ab € 546,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.