Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016411
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6411
EAN/GTIN:
     4547359584271
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6411 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 55,00 Aussendurchmesser D: 140,00 Breite B: 33,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6411, 6411, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
64
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
33.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 47,81*
€ 58,97*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 47,71*
€ 58,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,75*
€ 59,27*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 61,20*
€ 73,52*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 73,43*
€ 85,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10020122
ab € 58,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.