Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016802
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6802
EAN/GTIN:
     4547359006094
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager aussendurchmesser ...
Einreihige Rillenkugellager 6802 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 15,00 Aussendurchmesser D: 24,00 Breite B: 5,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6802, 6802, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
618
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
24.000 mm
Breite B:
5.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625, rillenkugellager ntn
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 4,92*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 6,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,44*
€ 6,47*
1 Tag
18
1
€ 4,90*
ab € 5,28*
€ 7,39*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,35*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
61802-HLC
ab € 4,33*
Ähnlich
SKF
61802
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.