Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016924
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6924
EAN/GTIN:
     4547359423464
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6924 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 120,00 Aussendurchmesser D: 165,00 Breite B: 22,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6924, 6924, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
619
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
165.000 mm
Breite B:
22.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 135,85*
€ 149,33*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 134,77*
€ 149,34*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 135,82*
€ 150,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 134,05*
€ 152,82*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 198,09*
€ 217,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,42*
€ 258,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 198,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.