Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016926
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6926
EAN/GTIN:
     4547359423563
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
Einreihige Rillenkugellager 6926 NTN Einreihige Rillenkugellager 6926, Baureihe: 619, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 130,000 mm, Aussendurchmesser D: 180,000 mm, Breite B: 24,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Temperatur von: -20, Temperatur bis: 120, Norm: DIN 625, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050801, eclass 6. 2: 23050801, eclass 7. 1: 23050801, eclass 10. 1: 23050801, eclass 11: 23050801, 6926, 6926, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
619
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625, einreihige rillenkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 185,61*
€ 201,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 184,09*
€ 210,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 184,78*
€ 216,85*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 211,78*
€ 242,22*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 263,91*
€ 297,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,45*
€ 353,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,98*
€ 347,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,67*
€ 331,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10063075
ab € 280,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.