Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6928LLU/2AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016928LLU/2AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6928LLU/2AS
EAN/GTIN:
     4547359588163
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6928LLU/2AS Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 140,00 Aussendurchmesser D: 190,00 Breite B: 24,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , 6928LLU/2AS, 6928LLU/2AS, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
619
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 417,49*
€ 450,10*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 420,89*
€ 450,12*
3 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 431,78*
€ 462,32*
4 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 407,88*
€ 462,50*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 599,01*
€ 638,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,31*
€ 759,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,03*
€ 756,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,25*
€ 748,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,73*
€ 735,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,01*
€ 712,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.