Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7902UADG/GLP42U3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1017902UADG/GLP42U3G
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7902UADG/GLP42U3G
EAN/GTIN:
     4547359874525
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7902UADG/GLP42U3G Hochgenauigkeits Schraegkugellager Innendurchmesser d: 15,00 Aussendurchmesser D: 28,00 Breite B: 7,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7902UADG/GLP42U3G, 7902UADG/GLP42U3G, NTN, Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
719
Herstellerartikelgruppe:
Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
28.000 mm
Breite B:
7.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 55,58*
€ 64,02*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 55,08*
€ 72,41*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,92*
€ 75,30*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 73,61*
€ 92,84*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 331,79*
€ 387,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,19*
€ 460,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,99*
€ 447,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,79*
€ 424,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,79*
€ 394,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10077881
ab € 98,75*
Ähnlich
FAG
10068354
ab € 56,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.