Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 7MC3-6312L1BC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     1689-1017MC3-6312L1BC3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7MC3-6312L1BC3
EAN/GTIN:
     4547359828689
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
ntn kegelrollenlager
Einreihige Rillenkugellager 7MC3-6312L1BC3 NTN Einreihige Rillenkugellager 7MC3-6312L1BC3, Baureihe: 63, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 60,000 mm, Aussendurchmesser D: 130,000 mm, Breite B: 31,000 mm, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 625, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050801, eclass 6. 2: 23050801, eclass 7. 1: 23050801, eclass 10. 1: 23050801, eclass 11: 23050801, 7MC3-6312L1BC3, 7MC3-6312L1BC3, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
63
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Breite B:
31.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 395,52*
€ 490,67*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 449,28*
€ 519,95*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 494,87*
€ 568,09*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,09*
€ 676,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,66*
€ 657,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,77*
€ 624,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,51*
€ 612,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,87*
€ 588,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6312 M/C3VL0241
ab € 417,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.