Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 7MC3-6315L1BC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kugellager 7MC3-6315L1BC3 75 x 160 x 37 mm
NTN Kugellager 7MC3-6315L1BC3 75 x 160 x 37 mm
Artikel-Nr.:
     1689-1017MC3-6315L1BC3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7MC3-6315L1BC3
EAN/GTIN:
     4547359828696
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
kegelrollenlager
Einreihige Rillenkugellager 7MC3-6315L1BC3 NTN Einreihige Rillenkugellager 7MC3-6315L1BC3, Baureihe: 63, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 75,000 mm, Aussendurchmesser D: 160,000 mm, Breite B: 37,000 mm, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 625, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050801, eclass 6. 2: 23050801, eclass 7. 1: 23050801, eclass 10. 1: 23050801, eclass 11: 23050801, 7MC3-6315L1BC3, 7MC3-6315L1BC3, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
63
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
75.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
37.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 438,52*
€ 517,60*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 475,43*
€ 540,58*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 504,65*
€ 571,57*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 2.523,41*
€ 2.721,00*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.721,00*
€ 3.237,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.699,50*
€ 3.212,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.601,96*
€ 3.096,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.550,35*
€ 3.034,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.523,41*
€ 3.002,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6315 M/C3VL0241
ab € 484,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.