Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 7MC3-6316L1BC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 7MC3-6316L1BC3
NTN Rillenkugellager 7MC3-6316L1BC3
NTN Rillenkugellager 7MC3-6316L1BC3
NTN Rillenkugellager 7MC3-6316L1BC3
Artikel-Nr.:
     1689-1017MC3-6316L1BC3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7MC3-6316L1BC3
EAN/GTIN:
     4547359828702
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
ntn kegelrollenlager
Einreihige Rillenkugellager 7MC3-6316L1BC3 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 80,00 Aussendurchmesser D: 170,00 Breite B: 39,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7MC3-6316L1BC3, 7MC3-6316L1BC3, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
63
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
39.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,28*
€ 631,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,62*
€ 657,47*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.900,57*
€ 3.034,73*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.034,73*
€ 3.611,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.018,95*
€ 3.592,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.949,87*
€ 3.510,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.914,90*
€ 3.468,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.900,57*
€ 3.451,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6316 M/C3VL0241
ab € 496,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.