Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 7MC3-6318L1BC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     1689-1017MC3-6318L1BC3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7MC3-6318L1BC3
EAN/GTIN:
     4547359828726
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
ntn kegelrollenlager
Einreihige Rillenkugellager 7MC3-6318L1BC3 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 90,00 Aussendurchmesser D: 190,00 Breite B: 43,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7MC3-6318L1BC3, 7MC3-6318L1BC3, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
63
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
43.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 628,94*
€ 693,38*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 636,68*
€ 713,10*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 3.189,15*
€ 3.316,73*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.316,73*
€ 3.946,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.299,48*
€ 3.926,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.225,58*
€ 3.838,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.189,15*
€ 3.795,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6318 M/C3VL0241
ab € 550,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.