Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 7MC3-6319L1BC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einreihige Rillenkugellager 7MC3-6319L1BC4
Artikel-Nr.:
     1689-1017MC3-6319L1BC4
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7MC3-6319L1BC4
EAN/GTIN:
     4251368330254
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 7MC3-6319L1BC4 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 95,00 Aussendurchmesser D: 200,00 Breite B: 45,00 C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30 Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7MC3-6319L1BC4, 7MC3-6319L1BC4, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
63
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
45.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.766,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.915,72*
€ 4.659,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.886,26*
€ 4.624,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.804,16*
€ 4.526,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.766,29*
€ 4.481,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6319 M/C4VL0241
ab € 679,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.