Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager 81102T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10181102T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81102T2
EAN/GTIN:
     4547359456691
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial Nadellager 81102T2 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 15,00 Aussendurchmesser D: 28,00 Breite B: 9,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 81102T2, 81102T2, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
81100
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
28.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 13,45*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,85*
€ 13,52*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,65*
€ 15,12*
4 Tage
243
10
€ 6,90*
ab € 12,70*
€ 16,01*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 15,51*
€ 21,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
81102 TN
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.