Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager 89308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10189308
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     89308
EAN/GTIN:
     4547359458244
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial Nadellager 89308 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 40,00 Aussendurchmesser D: 78,00 Breite B: 22,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 89308, 89308, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
89300
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
78.000 mm
Breite B:
22.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 48,19*
€ 51,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 60,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 52,12*
€ 65,94*
1 Tag
19
1
€ 4,95*
ab € 55,32*
€ 67,09*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 76,28*
€ 87,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.