Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Flanschlager ASPFL208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101ASPFL208
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     ASPFL208
EAN/GTIN:
     4547359007329
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Flanschlager ASPFL208 NTN NTN Flanschlager ASPFL208, Herstellerartikelgruppe: Flanschlagereinheiten, Innendurchmesser d: 40,000 mm, Gehaeuselaenge: 148,000 mm, Gehaeusebreite: 110,000 mm, Gehaeusehoehe: 24,000 mm, Lochabstand: 119,000 mm, Werkstoff Gehaeuse: Stahlblech, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtung: Beidseitige Dichtung, Ausfuehrung des IR: Einseitigverlaengerter Innenring, Ausfuehrung des AR: Ballig, Art der Befestigung: Gewindestift, Schutz,-Dichtkappen: Ohne Schutzkappe, Temperatur von: -20,000, Temperatur bis: 100,000, Norm: JIS B 1559, Baureihe: ASPFL, Fettfuellung: Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett), eclass 5. 1. 2: 23051603, eclass 6. 2: 23051603, eclass 7. 1: 23051602, eclass 10. 1: 23051602, eclass 11: 23051602, ASPFL208, ASPFL208, NTN, NTN Flanschlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagereinheiten
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Gehaeuselaenge:
148.000 mm
Gehaeusebreite:
110.000 mm
Gehaeusehoehe:
24.000 mm
Lochabstand:
119.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Stahlblech
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Gewindestift
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
ASPFL
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 20,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,36*
€ 24,01*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,70*
€ 25,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,68*
€ 26,40*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 24,06*
€ 32,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.