Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Gehaeuselager ASS204N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101ASS204N
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     ASS204N
EAN/GTIN:
     4547359020793
NTN Gehaeuselager ASS204N NTN NTN Gehaeuselager ASS204N, Herstellerartikelgruppe: Gehaeuselager-Einsaetze, Innendurchmesser d: 20,000 mm, Aussendurchmesser D: 47,000 mm, Breite B: 25,000 mm, Breite C: 14,000 mm, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtung: Beidseitige Dichtung, Ausfuehrung des IR: Einseitigverlaengerter Innenring, Ausfuehrung des AR: Ballig, Art der Befestigung: Gewindestift, Schutz,-Dichtkappen: Ohne Schutzkappe, Temperatur von: -20,000, Temperatur bis: 100,000, Norm: ISO 9628, Baureihe: ASS, Fettfuellung: Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett), eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050801, eclass 10. 1: 23050801, eclass 11: 23050801, ASS204N, ASS204N, NTN, NTN Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gehaeuselager-Einsaetze
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
25.000 mm
Breite C:
14.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Gewindestift
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
ISO 9628
Baureihe:
ASS
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.