Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelhuelsen und Nadelbuechsen BK3038ZWD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101BK3038ZWD
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     BK3038ZWD
EAN/GTIN:
     4547359027679
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
ntn nadelbüchse
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen BK3038ZWD Nadelhuelsen und Nadelbuechsen Innendurchmesser d: 30,00 Aussendurchmesser D: 37,00 Breite B: 38,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , BK3038ZWD, BK3038ZWD, NTN, Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Baureihe:
HK
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
37.000 mm
Breite B:
38.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 618
Ringnut:
Nein
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
120.000
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,25*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,05*
€ 5,88*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,64*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,89*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.