| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-101GS81212 Herst.-Nr.: GS81212 EAN/GTIN: 4547359067781 |
| |
|
| | |
| Axial Nadellager GS81212 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 60,00 Aussendurchmesser D: 85,00 Breite B: 4,75 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , GS81212, GS81212, NTN, Axial Nadellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Axial-Rollenlager (nicht klassifiziert) | Baureihe: | 81200 | Innendurchmesser d: | 60.000 mm | Aussendurchmesser D: | 95.000 mm | Breite B: | 7.500 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtung: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 5405 | Ringnut: | Nein | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,69* | € 17,73* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,72* | € 17,80* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 14,99* | € 19,05* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,77* | € 19,82* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 80,42* | € 93,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|