Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelhuelsen und Nadelbuechsen HF0612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1689-101HF0612
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HF0612
EAN/GTIN:
     4547359069853
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen HF0612 Nadelhuelsen und Nadelbuechsen Innendurchmesser d: 6,00 Aussendurchmesser D: 10,00 Breite B: 12,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , HF0612, HF0612, NTN, Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Baureihe:
HF
Innendurchmesser d:
6.000 mm
Aussendurchmesser D:
10.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 618
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: Nadelhülse, nadelbüchse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,08*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,14*
€ 3,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 3,47*
2 Tage
235
1
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,54*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 13,34*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.