Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelkraenze K14X18X15S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K14X18X15S
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K14X18X15S
EAN/GTIN:
     4547359092318
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkraenze K14X18X15S Nadelkraenze Innendurchmesser d: 14,00 Aussendurchmesser D: 18,00 Breite B: 14,80 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K14X18X15S, K14X18X15S, NTN, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
14.000 mm
Aussendurchmesser D:
18.000 mm
Breite B:
15.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,63*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 2,23*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 2,47*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,02*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10062583
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.