Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelkraenze K16X20X13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K16X20X13
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K16X20X13
EAN/GTIN:
     4547359092530
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkraenze K16X20X13 Nadelkraenze Innendurchmesser d: 16,00 Aussendurchmesser D: 20,00 Breite B: 13,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K16X20X13, K16X20X13, NTN, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
16.000 mm
Aussendurchmesser D:
20.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,38*
€ 2,05*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,33*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,36*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,21*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K16X20X13-A/0-7
ab € 1,89*
Ähnlich
SKF
K 16X20X13
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.