Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelkraenze K20X24X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K20X24X10
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K20X24X10S
EAN/GTIN:
     4547359092813
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkraenze K20X24X10 Nadelkraenze Innendurchmesser d: 20,00 Aussendurchmesser D: 24,00 Breite B: 10,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K20X24X10, K20X24X10S, NTN, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
24.000 mm
Breite B:
10.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 2,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,45*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,88*
€ 2,76*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,35*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K20X24X10-A/0-7
ab € 2,28*
Ähnlich
SKF
K 20X24X10
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.