Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelkraenze K20X28X25V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K20X28X25V1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K20X28X25V1
EAN/GTIN:
     4547359667837
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkraenze K20X28X25V1 Nadelkraenze Innendurchmesser d: 20,00 Aussendurchmesser D: 28,00 Breite B: 25,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K20X28X25V1, K20X28X25V1, NTN, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
28.000 mm
Breite B:
25.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,91*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 5,50*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 6,20*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,30*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K20X28X25-A/0-7
ab € 4,96*
Ähnlich
SKF
K 20X28X25
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.