Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelkraenze K22X26X13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K22X26X13
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K22X26X13
EAN/GTIN:
     4547359092974
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkraenze K22X26X13 Nadelkraenze Innendurchmesser d: 22,00 Aussendurchmesser D: 26,00 Breite B: 13,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K22X26X13, K22X26X13, NTN, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
22.000 mm
Aussendurchmesser D:
26.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,02*
€ 2,94*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 3,27*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,32*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,21*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K22X26X13-A/0-7
ab € 2,62*
Ähnlich
SKF
K 22X26X13
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.