Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelkraenze K25X31X14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K25X31X14
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K25X31X14
EAN/GTIN:
     4547359093254
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkraenze K25X31X14 Nadelkraenze Innendurchmesser d: 25,00 Aussendurchmesser D: 31,00 Breite B: 14,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K25X31X14, K25X31X14, NTN, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
31.000 mm
Breite B:
14.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,91*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,68*
€ 3,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,61*
€ 3,95*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,03*
€ 4,45*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 14,95*
€ 21,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.