Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelkraenze K25X35X29,8X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K25X35X29,8X2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K25X35X29.8X2
EAN/GTIN:
     4547359667851
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkraenze K25X35X29,8X2 Nadelkraenze Innendurchmesser d: 25,00 Aussendurchmesser D: 35,00 Breite B: 29,80 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K25X35X29,8X2, K25X35X29. 8X2, NTN, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
29.800 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 7,02*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 4,77*
€ 7,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 7,09*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 6,82*
€ 9,83*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.