Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager K81117T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K81117T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K81117T2
EAN/GTIN:
     4547359095043
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axial Nadellager K81117T2 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 85,00 Aussendurchmesser D: 110,00 Breite B: 5,75 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K81117T2, K81117T2, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
81100
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
110.000 mm
Breite B:
7.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 21,77*
€ 23,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,48*
€ 29,04*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,46*
€ 32,35*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 24,32*
€ 32,56*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 137,23*
€ 150,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.