Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kurvenrollen KR35XH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101KR35XH
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR35XH
EAN/GTIN:
     4547359008166
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr 35
kurvenrollen kr
Kurvenrollen KR35XH Kurvenrollen Innendurchmesser d: 16,00 Aussendurchmesser D: 35,00 Breite B: 52,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , KR35XH, KR35XH, NTN, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
18.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
19.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,96*
€ 28,24*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,88*
€ 28,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,89*
€ 29,07*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,30*
€ 31,35*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 30,97*
€ 39,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR35-X-PP-A
ab € 30,30*
Ähnlich
SKF
KR 35 PPXA
ab € 42,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.