Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kurvenrollen KR52LLH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101KR52LLH
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR52LLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359008272
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr52
kurvenrollen kr
Kurvenrollen KR52LLH Kurvenrollen Innendurchmesser d: 20,00 Aussendurchmesser D: 52,00 Breite B: 66,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , KR52LLH, KR52LLH/3AS, NTN, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
25.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beruehrende Dichtung. beidseitig
Dichtung Nachsatz:
LL
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 32,32*
€ 35,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,31*
€ 42,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,24*
€ 43,65*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,82*
€ 46,80*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 47,74*
€ 59,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR52-PP-A
ab € 43,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.