Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kurvenrollen KR62H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101KR62H
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR62H
EAN/GTIN:
     4547359008302
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
Kurvenrollen KR62H Kurvenrollen Innendurchmesser d: 24,00 Aussendurchmesser D: 62,00 Breite B: 80,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , KR62H, KR62H, NTN, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
30.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 38,79*
€ 43,09*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,55*
€ 49,32*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 38,49*
€ 49,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,42*
€ 50,68*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 57,14*
€ 69,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR62-PP-A
ab € 59,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.