Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kurvenrollen KRV19FXLLD0H/L588


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1689-101KRV19FXLLD0H/L588
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV19FXLLD0H/L588
EAN/GTIN:
     4547359821758
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
Kurvenrollen KRV19FXLLD0H/L588 Kurvenrollen Innendurchmesser d: 8,00 Aussendurchmesser D: 19,00 Breite B: 32,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , KRV19FXLLD0H/L588, KRV19FXLLD0H/L588, NTN, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
8.000 mm
Aussendurchmesser D:
19.000 mm
Breite B:
32.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beruehrende Dichtung. beidseitig
Dichtung Nachsatz:
LL
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 21,41*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,72*
€ 21,52*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,63*
€ 21,99*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,60*
€ 23,64*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 23,08*
€ 30,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV19-X-PP-A
ab € 20,90*
Ähnlich
SKF
KRV 19 PPXA
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.