Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kurvenrollen KRV22FLLH/3AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101KRV22FLLH/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV22FLLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359796087
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
Kurvenrollen KRV22FLLH/3AS Kurvenrollen Innendurchmesser d: 10,00 Aussendurchmesser D: 22,00 Breite B: 36,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , KRV22FLLH/3AS, KRV22FLLH/3AS, NTN, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KRV
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
22.000 mm
Breite B:
36.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 20,81*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,19*
€ 20,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,08*
€ 21,44*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,81*
€ 23,02*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 22,30*
€ 29,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV22-PP-A
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.