Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Flanschlager M-AELFL207D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101M-AELFL207D1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     M-AELFL207D1
EAN/GTIN:
     4547359765670
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Flanschlager M-AELFL207D1 NTN NTN Flanschlager M-AELFL207D1, Herstellerartikelgruppe: Flanschlagereinheiten, Innendurchmesser d: 35,000 mm, Gehaeuselaenge: 161,000 mm, UNSPSC 11. 2: 31171519, Gehaeusebreite: 90,000 mm, Gehaeusehoehe: 34,000 mm, Lochabstand: 130,000 mm, Werkstoff Gehaeuse: Grauguss, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtung: Beidseitige Dichtung, Ausfuehrung des IR: Einseitigverlaengerter Innenring, Ausfuehrung des AR: Ballig, Art der Befestigung: Excenterring, Schutz,-Dichtkappen: Ohne Schutzkappe, Temperatur von: -20,000, Temperatur bis: 100,000, Norm: JIS B 1559, Baureihe: AELFL, Fettfuellung: Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett), eclass 5. 1. 2: 23051603, eclass 6. 2: 23051603, eclass 7. 1: 23051602, eclass 10. 1: 23051602, eclass 11: 23051602, M-AELFL207D1, M-AELFL207D1, NTN, NTN Flanschlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagereinheiten
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Gehaeuselaenge:
161.000 mm
Gehaeusebreite:
90.000 mm
Gehaeusehoehe:
34.000 mm
Lochabstand:
130.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
AELFL
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 24,22*
€ 26,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,77*
€ 30,93*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 22,79*
€ 31,05*
4 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 22,57*
€ 32,29*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 33,19*
€ 44,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10148465
ab € 19,80*
Ähnlich
SKF
FYTB 35 FM
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.