Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NA4830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NA4830
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4830
EAN/GTIN:
     4547359112832
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NA4830 Nadellager Innendurchmesser d: 150,00 Aussendurchmesser D: 190,00 Breite B: 40,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NA4830, NA4830, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NA4800
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
40.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 171,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 158,03*
€ 176,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 171,58*
€ 197,26*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 195,51*
€ 217,19*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 251,71*
€ 275,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,67*
€ 324,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4830-XL
ab € 239,54*
Ähnlich
SKF
NA 4830
ab € 344,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.