Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NA4848


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NA4848
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4848
EAN/GTIN:
     4547359112924
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NA4848 Nadellager Innendurchmesser d: 240,00 Aussendurchmesser D: 300,00 Breite B: 60,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NA4848, NA4848, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NA4800
Innendurchmesser d:
240.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
60.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 565,86*
€ 611,75*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 568,66*
€ 614,66*
50 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 638,27*
€ 681,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 618,61*
€ 682,84*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 902,18*
€ 962,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,76*
€ 1.145,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,58*
€ 1.144,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,01*
€ 1.119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,03*
€ 1.098,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,18*
€ 1.073,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4848-XL
ab € 843,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.