Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Stuetzrollen NATR25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NATR25
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NATR25
EAN/GTIN:
     4547359008708
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
Stuetzrollen NATR25 Stuetzrollen Innendurchmesser d: 25,00 Aussendurchmesser D: 52,00 Breite B: 25,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NATR25, NATR25, NTN, Stuetzrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stuetzrolle (Lager)
Baureihe:
NATR
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
25.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,03*
€ 20,71*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 25,85*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,88*
€ 26,61*
2 Tage
67
1
€ 7,90*
ab € 21,65*
€ 29,61*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 27,77*
€ 37,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NATR25
ab € 25,00*
Ähnlich
SKF
NATR 25
ab € 37,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.