Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Stuetzrollen NATV35LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NATV35LL
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NATV35LL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359009200
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
Stuetzrollen NATV35LL Stuetzrollen Innendurchmesser d: 35,00 Aussendurchmesser D: 72,00 Breite B: 29,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , NATV35LL, NATV35LL/3AS, NTN, Stuetzrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stuetzrolle (Lager)
Baureihe:
NATV
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
72.000 mm
Breite B:
29.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beruehrende Dichtung. beidseitig
Dichtung Nachsatz:
LL
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 36,88*
€ 40,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,77*
€ 41,90*
2 Tage
50
1
€ 8,90*
ab € 32,97*
€ 42,02*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,08*
€ 48,63*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 53,78*
€ 66,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NATV35-PP-A
ab € 53,81*
Ähnlich
SKF
NATV 35 PPA
ab € 75,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.