Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NK12/12+1R9X12X12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NK12/12+1R9X12X12
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK12/12+1R9X12X12
EAN/GTIN:
     4547359127423
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NK12/12+1R9X12X12 Nadellager Innendurchmesser d: 9,00 Aussendurchmesser D: 19,00 Breite B: 12,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NK12/12+1R9X12X12, NK12/12+1R9X12X12, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
9.000 mm
Aussendurchmesser D:
19.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,16*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,41*
€ 6,19*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 6,92*
1 Tag
107
1
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 7,08*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,99*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.