Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NK12/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NK12/16
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK12/16
EAN/GTIN:
     4547359127454
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NK12/16 Nadellager Innendurchmesser d: 12,00 Aussendurchmesser D: 19,00 Breite B: 16,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NK12/16, NK12/16, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
19.000 mm
Breite B:
16.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 5,50*
2 Tage
51
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 6,02*
1 Tag
51
€ 4,90*
ab € 4,25*
€ 6,13*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 5,32*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NK12/16-XL
ab € 4,96*
Ähnlich
SKF
NK 12/16
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.