Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NK15/20R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NK15/20R
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK15/20R
EAN/GTIN:
     4547359127621
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NK15/20R Nadellager Innendurchmesser d: 15,00 Aussendurchmesser D: 23,00 Breite B: 20,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NK15/20R, NK15/20R, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
23.000 mm
Breite B:
20.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 4,66*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,17*
€ 5,90*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 5,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 6,66*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,65*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NK15/20-XL
ab € 6,20*
Ähnlich
SKF
NK 15/20
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.