Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NK32/20R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NK32/20R
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK32/20R
EAN/GTIN:
     4547359128376
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NK32/20R Nadellager Innendurchmesser d: 32,00 Aussendurchmesser D: 42,00 Breite B: 20,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NK32/20R, NK32/20R, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
32.000 mm
Aussendurchmesser D:
42.000 mm
Breite B:
20.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 8,68*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,11*
€ 8,72*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,64*
€ 9,77*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 10,02*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 9,62*
€ 13,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKI32/20-XL
ab € 15,01*
Ähnlich
SKF
NKI 32/20
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.