Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NK35/20RCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NK35/20RCT
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK35/20RCT
EAN/GTIN:
     4547359764840
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NK35/20RCT Nadellager Innendurchmesser d: 35,00 Aussendurchmesser D: 45,00 Breite B: 20,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NK35/20RCT, NK35/20RCT, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
45.000 mm
Breite B:
20.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 8,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,41*
€ 9,02*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,96*
€ 10,12*
1 Tag
132
1
€ 4,90*
ab € 7,86*
€ 11,10*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,09*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NK35/20-TV-XL
ab € 8,45*
Ähnlich
SKF
NK 35/20 TN
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.