Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kombinierte Nadellager NKIA5908A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NKIA5908A
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK1A5908A
EAN/GTIN:
     4547359126914
Suchbegriffe:
Nadel-Schrägkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
nadel schrägkugellager
Kombinierte Nadellager NKIA5908A Kombinierte Nadellager Innendurchmesser d: 40,00 Aussendurchmesser D: 62,00 Breite B: 30,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NKIA5908A, NK1A5908A, NTN, Kombinierte Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadel-Schraegkugellager
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
30.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,55*
€ 29,93*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 22,68*
€ 30,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,63*
€ 33,44*
4 Tage
18
10
€ 6,90*
ab € 29,57*
€ 33,68*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 36,21*
€ 45,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NKIA 5908
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.