Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kombinierte Nadellager NKX40Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NKX40Z
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKX40Z
EAN/GTIN:
     4547359126396
Suchbegriffe:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
Kombinierte Nadellager NKX40Z Kombinierte Nadellager Innendurchmesser d: 40,00 Aussendurchmesser D: 52,00 Breite B: 32,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NKX40Z, NKX40Z, NTN, Kombinierte Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadel-Axialkugellager
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
32.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 31,22*
€ 33,93*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,14*
€ 41,93*
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 35,47*
€ 47,24*
5 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 36,05*
€ 49,15*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 48,99*
€ 62,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKX40-Z-XL
ab € 45,40*
Ähnlich
SKF
NKX 40 Z
ab € 68,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.