Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kurvenrollen NUKR35XH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NUKR35XH
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUKR35XH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359133738
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle nukr 35
kurvenrollen
Kurvenrollen NUKR35XH Kurvenrollen Innendurchmesser d: 16,00 Aussendurchmesser D: 35,00 Breite B: 18,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NUKR35XH, NUKR35XH/3AS, NTN, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
19.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
19.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: ntn kurvenrollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 24,26*
€ 26,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,09*
€ 32,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,14*
€ 33,51*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 25,72*
€ 34,78*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 35,71*
€ 46,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10049099
ab € 30,78*
Ähnlich
SKF
NUKR 35 XA
ab € 48,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.